Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu WBEXTWAR3YR-SP-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu WBEXTWAR3YR-SP-06 APC 36 Monate Garantieverl.
Fujitsu WBEXTWAR3YR-SP-06 APC 36 Monate Garantieverl.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32809432
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4542-L822
EAN/GTIN:
     4057185576536
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen rund um die Uhr an allen Tagen der Woche zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungslänge
6 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,76*
€ 1.715,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,82*
€ 1.690,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,61*
€ 1.640,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,99*
€ 1.610,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,06*
€ 1.580,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.