Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MOD2525 Kabeladapter DB25 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MOD2525 Kabeladapter DB25 Blau
Microconnect MOD2525 Kabeladapter DB25 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3264224
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MOD2525
EAN/GTIN:
     5705965885338
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB25
Anschluss 2
DB25
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
16 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
ADA9F25
ab € 4,08*
Zubehör
MicroConnect
MOD25F25F
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.