Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA4530R Winkelschleifer 115, 6.4 11000 RPM 720 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA4530R Winkelschleifer 115, 6.4 11000 RPM 720 W 1,8 kg
Makita GA4530R Winkelschleifer 115, 6.4 11000 RPM 720 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32329310
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA4530R
EAN/GTIN:
     0088381808507
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer makita
  • Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
    - Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
    - Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
    - Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
    - Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
    - Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
128 mm
Höhe
103 mm
Länge (mm)
266 mm
Sonstige Funktionen
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115, 6.4 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.