Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Bosch MUM5 Start Line universal Küchenmaschine 800 W 3,9 l Orange, Silber, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32295774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM50123
EAN/GTIN:
     4242002904047
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
3.9 l
Produktfarbe
Orange, Silber, Transparent, Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Steuerung
Tasten
Entsafter
Ja
Fassungsvermögen der Mixschüssel
1.25 l
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teigschüssel Kapazität
1.5 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Mixer
Ja
Teigfassungsvermögen
2000 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Mischgeräte
Ja
Energie
Leistung
800 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MUZ45LS2
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.