Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 601706C Geschenkverpackung Geschenkbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 601706C Geschenkverpackung Geschenkbänder
Clairefontaine 601706C Geschenkverpackung Geschenkbänder
Clairefontaine 601706C Geschenkverpackung Geschenkbänder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31734579
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601706C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkbänder
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
500 m
Rollenbreite
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,0043* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601701C
ab € 1,92*
Sonstiges
Clairefontaine
601729C
ab € 1,92*
Sonstiges
Clairefontaine
601774C
ab € 2,27*
Sonstiges
Clairefontaine
601775C
ab € 2,16*
Sonstiges
Clairefontaine
601776C
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.