Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Flaschenkühler
>
Flaschenkühler Ersatzakku
>
Artikel
Alfi 0360020000 Schnellkühler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-31731924
Hersteller:
Alfi
Herst.-Nr.:
0360020000
EAN/GTIN:
4002458360015
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Flaschenkühler Ersatzakku
Der Premium-Konferenzkühler
Wo konzentriert gearbeitet wird und Kreatives entsteht, sorgt der Konferenzkühler für Erfrischung und klare Gedanken. Der Premium-Flaschenkühler für 6 Flaschen bis 0,5 l hält nicht nur die Temperatur, sondern kühlt die Flaschen aktiv herunter. Das AromaSafe-Prinzip bewahrt dabei das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Der praktische, zusätzlich erhältliche Flaschenöffner und der herausnehmbare Kühlakku sorgen für echten Nutzerkomfort. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist der Konferenzkühler wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.
alfi Genuss aus Tradition
alfi steht seit über hundert Jahren für Isoliergefäße der Premiumklasse und damit traditionell für exzellenten Geschmack, made in Germany. Unsere Produkte sind geprägt vom Mut zur Innovation, von der Verarbeitung hochwertiger Materialien, von technischer Perfektion und von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So verfolgen wir seit jeher ein Ziel: beste Qualität, die Maßstäbe setzt und Vertrauen schafft.
Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.
alfi Design:
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
1202 g
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Bar- & Wein-Werkzeuge
>
Schnellkühler
Weitere Suchbegriffe:
Konferenz-Kühler
,
Konferenzkühler
,
alfi flaschenkuehler
,
konferenzkühler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 56,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapselheber SEAL aus Edelstahl 18/10, Maße: 13,3 x 4 cm, Materialstärke ca. 2,5
Esmeyer
430-062
€ 3,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.