Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-164/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-164/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 734-164/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Wago 734-164/105-604/997-405 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31616485
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-164/105-604/997-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
THR-Stiftleiste; Lötstift 1,0 x 1,0 mm; abgewinkelt; 100% FEHLSTECKGESCHÜTZT; im Gurt; Rastermaß 3,5 mm; 4-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
4
Spannung
160 V
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83092*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,96092*
€ 1,14349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83092*
€ 0,98879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 4,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.