Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 70016072822 Tonbandkassette 66 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 70016072822 Tonbandkassette 66 m Transparent
3M 70016072822 Tonbandkassette 66 m Transparent
3M 70016072822 Tonbandkassette 66 m Transparent
3M 70016072822 Tonbandkassette 66 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31233143
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70016072822
EAN/GTIN:
     0021200726583
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
97 g
Gewicht und Abmessungen
Gummiert Breite
19 mm
Gewicht
76 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.