Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-9204/050-000 Drahtverbinder Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-9204/050-000 Drahtverbinder Schwarz, Silber
Wago 756-9204/050-000 Drahtverbinder Schwarz, Silber
Wago 756-9204/050-000 Drahtverbinder Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30489980
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-9204/050-000
EAN/GTIN:
     4044918977494
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Steckverbinder für Sensor-/Aktorkabel; 5-polig; M12-Stecker winklig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
30.5 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.