Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-9102/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-9102/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz
Wago 756-9102/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz
Wago 756-9102/030-000 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30489969
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-9102/030-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8 3pol
Steckverbinder für Sensor-/Aktorkabel; 3-polig; M8 St axial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.9 g
Breite
43.5 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.