Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1458677 Signalkabel 0,6 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1458677 Signalkabel 0,6 m Schwarz, Grau
Phoenix Contact 1458677 Signalkabel 0,6 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30488452
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1458677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Stecker
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4814*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
0824441
ab € 3,3325*
Zubehör
Phoenix Contact
0824442
ab € 3,3425*
Zubehör
Phoenix Contact
0824444
ab € 3,3425*
Zubehör
Phoenix Contact
0824447
ab € 3,3325*
Zubehör
Phoenix Contact
1682540
ab € 0,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.