Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1401/060-100 Signalkabel 10 m Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1401/060-100 Signalkabel 10 m Violett
Wago 756-1401/060-100 Signalkabel 10 m Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30488055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1401/060-100
EAN/GTIN:
     4045454640279
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
CANopen-/DeviceNet-Kabel, axial; 10 m; einseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende

- PUR VT halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.