Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF453SYE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF453SYE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Makita DDF453SYE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30291402
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF453SYE
EAN/GTIN:
     0088381659765
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Drehmomenteinstellungen
16
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
42 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
79 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
227 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
30 min
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.