| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-30217809 Herst.-Nr.: 940.112 EAN/GTIN: 4016514023028 |
| |
|
| | |
| Custom Module sind die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen, die eine einfache und flexible Installation ermöglichen.
Mit den einfach austauschbaren Modulen können Sie alle individuellen Anforderungen hinsichtlich Daten-, Video- und Audioverbindungen schnell und einfach erfüllen, egal ob im Büroumfeld, in Rack- oder Elektroinstallationen.
Diese Flexibilität bietet BACHMANN auch für 19" Panel Installationen. Die einheitlichen Custom Module ermöglichen eine optimale Konfiguration für jede Anforderung an Medientechnik und Netzwerkverbindungen. Buchse / Buchse oder Anschlüsse mit Schraubklemmen sorgen auch hier für eine denkbar einfache Installation.
BACHMANN Custom Module bieten Ihnen auch eine hervorragende Ergänzung im Bereich der Elektroinstallation. Wenige Bauteile machen die Custom Module kompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen namhafter Hersteller. Durch die einfache Montage und Demontage können alle Installationen schnell an geänderte Anforderungen oder den neuesten Stand der Technik angepasst werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |