Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCARD PVC 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex VELOCARD PVC 25 Stück(e)
Veloflex VELOCARD PVC 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30131386
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2021000
EAN/GTIN:
     4000225202100
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausrichtung
Landschaft
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Taschenöffnung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
105 mm
Innenhöhe
74 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.