Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau
Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau
Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau
Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau
Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau
Legamaster PROFESSIONAL Pinboard Textil 120x180cm grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30126256
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-140674
EAN/GTIN:
     8713797042406
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Textiloberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
63079091
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1835 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
13000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Tiefe
22.1 mm
Gewicht
11355 g
Technische Details
Typ
Feste Pinnwand
Produktfarbe
Grau
Material
Filz
Plattengröße (B x T)
1800 x 22 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Silber
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ursprungsland
Niederlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.