Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Legamaster ECONOMY PLUS Klapptafel 90x(120-240)cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30120423
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100554
EAN/GTIN:
     8713797099011
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Ideal für Konferenz- und Klassenräume. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Einfache Wandmontage. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
1350 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
21200 g
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Platinen
3
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Aluminium, Grau, Weiß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2400 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
19500 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.