Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/6-ST Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTB 2,5/6-ST Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/6-ST Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-40076133
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754520
EAN/GTIN:
     4017918028695
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
15 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2796*
€ 2,5996*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3218*
€ 2,6518*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37461*
€ 2,70461*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4326*
€ 2,7626*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4565*
€ 2,7865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5996*
€ 3,09352
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2796*
€ 2,71272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2515*
Zubehör
Phoenix Contact
1803905
ab € 2,578*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.