| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-29904222 Herst.-Nr.: 756-3106/040-002 EAN/GTIN: 4045454127022 |
| |
|
| | |
| Versorgungskabel, winklig; 0,2 m; beidseitig konfektioniert; A-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig
- PUR halogenfrei - UL / CSA - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Stecker | 2xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Kabelmaterial | Kupfer | | Impedanz | 10 Ohm | Verpackungsdaten | Gewicht | 41 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |