Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 117.16/L Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 117.16/L Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
B&W 117.16/L Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
B&W 117.16/L Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29691218
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.16/L
EAN/GTIN:
     4031541705976
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Schutzkoffer
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
279.4 mm
Gewicht
3175.1 g
Verpackungsbreite
355.6 mm
Verpackungstiefe
304.8 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
32
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.