Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu T26139-Y1968-L180 Stromkabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu T26139-Y1968-L180 Stromkabel Schwarz 1,8 m
Fujitsu T26139-Y1968-L180 Stromkabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29208644
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     T26139-Y1968-L180
EAN/GTIN:
     4054681912318
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy rx200
primergy
fujitsu primergy
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Kompatibilität
PRIMERGY RX1330 M1, RX200 S8, RX2520 M1, RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2560 M1, RX350 S8, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX1330 M1, TX140 S2, TX150 S8, TX150 S8r, TX200 S7, TX2540 M1, TX2560 M1, TX300 S8, TX600, TX600 S2, TX600 S3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.