Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PMDR-8 Tonbandkassette 2,4 m Schwarz, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Panduit PMDR-8 Tonbandkassette 2,4 m Schwarz, Weiß
Panduit PMDR-8 Tonbandkassette 2,4 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29176132
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PMDR-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.4 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.