Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 7304 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Adler AD 7304 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28535230
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 7304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 40cm 3stufen
tischventilator 40 cm
tischventilator
Effizienter Tischventilator mit der Leistung von 55 Watt. Der Ventilator trägt zur Abkühlung des Raums bei und sorgt für die frische Luft. Das Gerät hat eine stabile Basis, die einen sicheren Stand sogar auf einer schiefen Fläche garantiert. Der Ventilator kann oszillierend arbeiten, um die kühle Luft effektiver im ganzen Raum zu verteilen. Dank dem verstellbaren Neigungswinkel gibt es Möglichkeit, die Gebläsestärke vertikal zu regulieren. Das Modell AD 7304 ist ein großer Ventilator und hat einen Durchmesser von 40 cm. Drei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die Gebläsestärke je nach Bedürfnis einzustellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
2100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.