Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-VSA-1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-VSA-1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz
Weidmüller SAIL-VSA-1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27310490
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457710150
EAN/GTIN:
     4032248229376
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
SAIL-VSA
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
75 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.