Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meade Instruments Hunter 8x21 Fernglas BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meade Instruments Hunter 8x21 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 8x21 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 8x21 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 8x21 Fernglas BK-7 Schwarz
Meade Instruments Hunter 8x21 Fernglas BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27155335
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1110821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Die BRESSER Hunter-Serie steht für attraktive Ferngläser in ansprechendem Design mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Kompakt und handlich ist diese günstige Modellreihe in vielen Situationen der optimalen Begleiter. Die vollvergütete BK-7-Optik und die solide Mechanik ermöglichen eine gute, farbtreue Bildwiedergabe. Das günstige Verhältnis von Objektivöffnung und Vergrößerung ermöglicht noch Beobachtungen in der Dämmerung. Alle Modelle beinhalten neben einem Dioptrienausgleich auch faltbare Gummiaugenmuscheln für Brillenträger. Die handliche und grifffeste Oberfläche des BRESSER Fernglases Hunter 8x21 sorgt stets für einen festen Halt. Ein Stativanschlussgewinde gehört darüber hinaus bei diesen Ferngläsern zum Standard.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
126 m
Gehäusematerial
Metall, Gummi
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
7.2 °
Naheinstellgrenze
5 m
Faltbar
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Twilight-Faktor
12,96
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
172 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.