Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung E27 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung E27 75 W
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung E27 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27049599
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221023.002
EAN/GTIN:
     4010319283953
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
75 W
Lichtleistung
1000 lm
Beleuchtungseffizienz
23 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Gewicht
720 g
Durchmesser
305 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
45 W
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.