Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26985292
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101735
EAN/GTIN:
     8713797072779
Suchbegriffe:
Raster-Tafel
Rastertafel
rastertafel legamaster
rastertafel
Gedruckte Linien unterstützen geradliniges Schreiben und Zeichnen im Unterricht und in Workshops. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
635 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
4000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
582 x 432 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
28 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
Tschechische Republik
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Marker
1
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
3600 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.