Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3692 Optischer Leistungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL3692 Optischer Leistungsmesser
ALLNET ALL3692 Optischer Leistungsmesser
ALLNET ALL3692 Optischer Leistungsmesser
ALLNET ALL3692 Optischer Leistungsmesser
ALLNET ALL3692 Optischer Leistungsmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26640091
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3692
EAN/GTIN:
     4038816001474
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
smarthome gateway
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.