Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischkarte
>
Artikel
Sigel DP046 Druckeretikett Weiß
Menge:
Karten
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-26584625
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
DP046
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Vielseitig verwendbare PC-Tischkarten, hochweiß, mit einer Grammatur von 185g/m² in Dachform zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Die Karten sind vorgerillt für sauberes Falten. Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 20 Blatt DIN A4 bzw. 80 Karten im Format 95x42,5 mm (offenes Format: 95x85 mm) enthalten. Die Tischkarten sind mit den Tischaufstellern von Sigel aus glasklarem Hartplastik verwendbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Karton
Drucktechnologie
Universal
Form
Rechteck
Druckmediengewicht
185 g/m²
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Tischkarte
,
Tischkärtchen
,
inkjet etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,15038*
Preis gilt ab 80 Karten
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Karten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Karten
€ 0,15038*
€ 0,17895
pro Karte
ab 160 Karten
€ 0,14728*
€ 0,17526
pro Karte
ab 400 Karten
€ 0,13678*
€ 0,16277
pro Karte
ab 800 Karten
€ 0,13248*
€ 0,15765
pro Karte
ab 1600 Karten
€ 0,12838*
€ 0,15277
pro Karte
ab 240000 Karten
€ 0,10138*
€ 0,12064
pro Karte
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL TA138 Tischaufsteller, 9,5 x 4,2 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Hartplastik
Sigel
TA138
€ 2,011*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.