| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-26582994 Herst.-Nr.: 2881 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der allgemeine Kaufvertrag 2881 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format sorgt für eine reibungslose Abwicklung beim Kauf oder Verkauf von privaten Sachen. Der Kaufvertrag Vordruck beinhaltet alle wichtigen Punkte wie Kaufsache, Kaufpreis, Zahlung, Eigentumsvorbehalt und Gewährleistungsausschluss beinhaltet. Dieser Kaufvertrag regelt die Besonderheiten des Verkaufs von gebrauchten Sachen zwischen Privatpersonen und ist nicht für Unternehmer geeignet. Der allgemeine Kaufvertrag im 2-fach Satz von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Kaufabwicklung zwischen Privatpersonen und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Rechtsänderungen geprüft und angepasst. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Länge (mm) | 297 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |