Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita KC100 Universal-Fräser 4500 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita KC100 Universal-Fräser 4500 RPM 2000 W
Makita KC100 Universal-Fräser 4500 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24624605
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenstemmer
makita kettenstemmer
kettenstemmer
  • Zum schnellen und präzisen Erstellen von Zapfenlöchern
    - Komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus
    - Mit Anlaufstrombegrenzung
    - Späneabführung zur Seite
    - 8 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität
    - 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
2000 W
Merkmale
Leerlaufdrehzahl
4500 RPM
Ausschnittkapazität
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.479,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,90*
€ 3.053,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.550,10*
€ 3.034,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.503,15*
€ 2.978,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,91*
€ 2.951,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.