Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR243RMJV Bohrhammer 950 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR243RMJV Bohrhammer 950 RPM
Makita DHR243RMJV Bohrhammer 950 RPM
Makita DHR243RMJV Bohrhammer 950 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24624600
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR243RMJV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
950 RPM
Aufprallenergie (max.)
2 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Geräuschpegel
100 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Breite
88 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
288 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,82*
€ 729,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,23*
€ 710,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,01*
€ 646,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,02*
€ 635,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DHR243RTJ
ab € 399,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.