Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JN1601J Universal-Fräser 2200 RPM 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JN1601J Universal-Fräser 2200 RPM 550 W
Makita JN1601J Universal-Fräser 2200 RPM 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24592227
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JN1601J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
  • Im MAKPAC 1 - Für Blechtafel-, Well- und Trapezblech - Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung - Schlanke Bauform von nur 75 mm - 7 mm Hubhöhe - Durch extra lange Matrize auch Trennen von Trapezblechen möglich - Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize - Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
550 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Leerlaufdrehzahl
2200 RPM
Ausschnittkapazität
1.6 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,60*
€ 507,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.