Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Carson MiniBrite Vergrößerungsglas 5x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22169308
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     PO-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
49 g
Linsenabmessungen (WxD)
36 x 40 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Vergrößerung
5 x
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
653 mm
Höhe des Versandkartons
373 mm
Versandkartonsbreite
320 mm
Versandkartonslänge
58 mm
Versandkartonshöhe
114 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl der LEDs
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.