Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 5m, QSFP+ Glasfaserkabel QSFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 5m, QSFP+ Glasfaserkabel QSFP+ Schwarz
Fujitsu 5m, QSFP+ Glasfaserkabel QSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21968496
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3986-L405
EAN/GTIN:
     4053026628693
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Fujitsu 40Gb Ethernet Kupfer Kabel Twinax passiv 5Meter Laenge QSFP+ Stecker an beiden Seite
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.