Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP4001 Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP4001 Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,4 kg
Makita DP4001 Bohrmaschine Ohne Schlüssel 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21907333
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4001
EAN/GTIN:
     0088381036498
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Drehmoment (max.)
52 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
72 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
196 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.