Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 6510LVR Bohrmaschine 1050 RPM Ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 6510LVR Bohrmaschine 1050 RPM Ohne Schlüssel
Makita 6510LVR Bohrmaschine 1050 RPM Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21892235
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6510LVR
EAN/GTIN:
     0088381000734
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1050 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
18 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
330 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.