Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BDF452RFE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Cyan, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BDF452RFE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Cyan, Silber
Makita BDF452RFE Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Cyan, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20555781
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BDF452RFE
EAN/GTIN:
     0088381079457
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus: 180% mehr Arbeistkapazität, 40 % Gewicht - weniger (als Ni-Cd Akkus), jederzeit aufladbar (kein Memory- Effekt), minimale - Selbstentladung bei längerem nicht Gebrauch, hohe Schlagfestigkeit - MAKSTAR Ladetechnologie mit Digitaler Kommunikation: Ladevorgang jedem Akku - individuell dank integriertem Mikrochip angepasst, sowie Kühlungssystem für eine - maximale Lebensdauer jedes Akkus - Neuer robuster 4-poliger Motor für minimalen Energieverbrauch - Kompakte Bauweise für maximale Handlichkeit - Synchronisiertes vollmetall-Planetengetriebe - Temporisierte LED-Beleuchtung - Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel - Synchronisiertes Getrieb - Besonders ergonomisches Design - Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort - Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert - 2x16 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung - 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit - Links- / Rechtslauf - Rutschkupplung und Motorbremse - Gürtelklip
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Drehmomenteinstellungen
16
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
32 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
50 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Cyan, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
22 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.