Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BDF448RFJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Cyan, Silber 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BDF448RFJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Cyan, Silber 2,2 kg
Makita BDF448RFJ Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Cyan, Silber 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20555778
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BDF448RFJ
EAN/GTIN:
     0088381637107
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Sehr kurze Bauform und äußerst kraftvoll mit max. 77 Nm
  • XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und Spritzwasser geschützt
  • Akku-Kapazitätsanzeige
  • 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
  • Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
  • Doppel LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • Drehmoment in 16 Stufen (von 1-10 Nm) einstellbar
  • Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Schraubendreher Bit
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
65 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
350 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1800 RPM
Drehmomenteinstellungen
16
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
43 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
77 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
79 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
259 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Cyan, Silber
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
22 min
Akku-/Batterietyp
BL1430
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.