Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9741 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine 3500 RPM 860 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9741 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine 3500 RPM 860 W
Makita 9741 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine 3500 RPM 860 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20555690
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9741
EAN/GTIN:
     0088381003346
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
  • Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien - Einstellbare Schleiftiefe - Leichter Bürstenwechsel - Motorbremse - Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
860 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
4200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
860 W
AC Eingangsspannung
115 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3500 RPM
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,25*
€ 409,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOTI KOBRA
071133
ab € 73,92*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132120
ab € 115,49*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132081
ab € 115,50*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132080
ab € 115,34*
Zubehör
KOTI KOBRA
71132060
ab € 115,64*
Zubehör
KOTI KOBRA
071131
ab € 112,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.