Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium 2.5TB Speicherlaufwerk Bandkartusche 2500 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium 2.5TB Speicherlaufwerk Bandkartusche 2500 GB
Fujitsu PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium 2.5TB Speicherlaufwerk Bandkartusche 2500 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19867256
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3787-L1
EAN/GTIN:
     4053026486552
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Die sechste Generation des Bandlaufwerks Linear Tape Open (LTO-6) bietet erstmals eine unkomprimierte Speicherkapazität von 2,5 Terabyte pro Band und eine Transferrate von bis zu 160 MByte/s. Bei aktivierter Komprimierung können bis zu 6250 GB auf einem einzigen Laufwerk mit einer Transferrate von bis zu 400 MB/s gesichert werden.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Laufwerk, Puffergröße
512 MB
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Eingebaut
Ja
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Logisches Aufzeichnungsformat
Ultrium LTO6
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
250000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
146.05 x 206 x 41.65 mm
Hostschnittstelle
SAS 6Gb/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 66 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1410 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (komprimiert)
400 MB/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
160 MB/s
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.791,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.031,23*
€ 3.607,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.001,21*
€ 3.571,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.900,03*
€ 3.451,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.842,05*
€ 3.382,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.791,66*
€ 3.322,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.