Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 A/A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0 A/A Schwarz
LogiLink USB 2.0 A/A Schwarz
LogiLink USB 2.0 A/A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19641683
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Adapter USB 2.0-A Stecker auf USB 2.0-A Buchse von LogiLink. Geeignet zum Anschluss von USB-Geräte. Der Adapter unterstützt den USB 2.0 Standard und somit Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.47 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.