Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MCS014 Netzwerk Medienkonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MCS014 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
ALLNET ALL-MCS014 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
ALLNET ALL-MCS014 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
ALLNET ALL-MCS014 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19414172
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MCS014
EAN/GTIN:
     4038816006561
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
90 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.