Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Avery Kassenabrechnung 427 A4 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18577302
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     427
EAN/GTIN:
     4004182004272
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Für einen leichten und klaren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben ist die Kassenabrechnung von Avery Zweckform im DIN A4 Format einfach ideal. Die Kassenabrechnung bietet Ihnen eine praxisorientierte Einteilung sowie die Möglichkeit der Einzelerfassung von Brutto-, Netto- und Steuerbeträgen bei Einnahmen und Ausgaben. Das Formularbuch beinhaltet 50 weiße Abrechnungsformulare mit 1 vorgedruckten, nicht perforierten Durchschlag in gelb zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier.

Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen immer noch oft die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1308* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.