Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SFP+, 3m Glasfaserkabel SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SFP+, 3m Glasfaserkabel SFP+
Fujitsu SFP+, 3m Glasfaserkabel SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18144190
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3873-L503
EAN/GTIN:
     4051554479046
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 3 meter
sfp+ kabel
fujitsu sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Zertifizierung
MSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.