Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX 12x50 CF Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Action EX 12x50 CF Fernglas Porro Schwarz
Nikon Action EX 12x50 CF Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18062986
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     718444
EAN/GTIN:
     0018208072460
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
12 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
96 m
Augenabstand
16.1 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
5.5 °
Scheinbares Sehfeld
59.9 °
Naheinstellgrenze
7 m
Wasserdicht bis
1 m
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
1045 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.