Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 9-pin/19-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 9-pin/19-pin
Akasa 9-pin/19-pin
Akasa 9-pin/19-pin
Akasa 9-pin/19-pin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18034124
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBUB19-10BK
EAN/GTIN:
     4710614533639
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.