Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SFP+, 5m Glasfaserkabel SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SFP+, 5m Glasfaserkabel SFP+
Fujitsu SFP+, 5m Glasfaserkabel SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18020935
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3873-L505
EAN/GTIN:
     4051554479053
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 5m
sfp+ kabel
fujitsu sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Zertifizierung
MSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.