Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65433 Kabeladapter Sub-D 25p RJ45 Schwarz, Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65433 Kabeladapter Sub-D 25p RJ45 Schwarz, Grau, Silber
DeLOCK 65433 Kabeladapter Sub-D 25p RJ45 Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17373755
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65433
EAN/GTIN:
     4043619654338
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat5 / 5e / 6 Kabel erweitern. Dabei können Sie die Pinbelegung individuell einrichten. Stecken Sie dazu einfach die Kabelenden in das gewünschte Loch am Konnektor und lassen Sie diesen dann im Gehäuse einrasten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 25p
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.