Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu STORAGEBIRD 35EV820 640 GB Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu STORAGEBIRD 35EV820 640 GB Externe Festplatte
Fujitsu STORAGEBIRD 35EV820 640 GB Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1608817
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F103-L35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das STORAGEBIRD 35EV820 ist ein externes 3,5-Zoll Festplatten-Laufwerk für Musik, Fotos, Videos oder Back-Up Dateien. Die schnelle USB 2.0-Schnittstelle mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und der besonders leise, lüfterlose und zuverlässige Betrieb machen die Festplatte ideal für jeden PC-Benutzer - egal ob am Notebook oder Desktop-PC. Dank mitgeliefertem Halter lässt sich das STORAGEBIRD 35EV820 wahlweise horizontal oder vertikal betreiben und so in jedem Umfeld optimal platzieren.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
640 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
Festplatte
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
HDD Übertragungsrate
480 Mbit/s
Energiebedarf
120/230 V
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Vista / XP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
2.0
Merkmale
Zertifizierung
Plug and Play, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.